HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 4:1 (16/5 mm), mit Innenkleber, GL-Zulassung, schwarz, 1m (160 Stk.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 323-00103
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 16 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
160 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026461182
Sonepar Artikelnummer
121179488
Hersteller Artikelnummer
323-00103
Hersteller Typ
MA40-16/5-PO-X-BK (160)
Hersteller Artikel Nr.:
323-00103
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
16 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
5 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
4:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
2 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 110 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.071 kg


