HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 4:1 (18,3/4,35 mm), mit Innenkleber, ölresistent, schwarz, 1,2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 301-10023
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 18.3 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026492148
Sonepar Artikelnummer
121179280
Hersteller Artikelnummer
301-10023
Hersteller Typ
SA47-LA-18.3/4.35-PO-X-BK/CL (1.2)
Hersteller Artikel Nr.:
301-10023
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
18.3 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.35 mm
Farbe:
mehrfarbig
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
4:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
2.2 mm
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.060 kg


