HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 4:1 (19,05/5,69 mm), transparent, 25 Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 339-01909
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.05 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 5.69 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026149691
Sonepar Artikelnummer
121179607
Hersteller Artikelnummer
339-01909
Hersteller Typ
TFE4-3/4-PTFE-CL (25)
Hersteller Artikel Nr.:
339-01909
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19.05 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
5.69 mm
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Schrumpfrate:
4:1
Nenndurchmesser in Zoll:
3/4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.38 mm
Betriebstemperatur:
-65 .. 260 °C
Transparent:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.017 kg


