HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 4:1 (22/6 mm), mit Innenkleber, GL-Zulassung, schwarz, 1m (5 Stk.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 323-00104
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 22 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026461199
Sonepar Artikelnummer
121179489
Hersteller Artikelnummer
323-00104
Hersteller Typ
MA40-22/6-PO-X-BK (5)
Hersteller Artikel Nr.:
323-00104
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
22 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
4:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
2.4 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 110 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.120 kg


