HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 4:1 (24/6 mm), mit Innenkleber, schwarz, 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 341-24060
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 24 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026150017
Sonepar Artikelnummer
121179614
Hersteller Artikelnummer
341-24060
Hersteller Typ
EPS-400-24/6-PO-X-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
341-24060
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
24 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
4:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
2.2 mm
Länge:
50 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 125 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.063 kg


