HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 4:1 (3,17/0,94 mm), transparent, 50 Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 339-00329
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.17 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.94 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026149592
Sonepar Artikelnummer
121179601
Hersteller Artikelnummer
339-00329
Hersteller Typ
TFE4-1/8-PTFE-CL (50)
Hersteller Artikel Nr.:
339-00329
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.17 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.94 mm
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Schrumpfrate:
4:1
Nenndurchmesser in Zoll:
1/8 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.25 mm
Betriebstemperatur:
-65 .. 260 °C
Transparent:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.002 kg


