HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 4:1 (4/1 mm), mit Innenkleber, schwarz, 300m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 341-04010
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
300 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026149912
Sonepar Artikelnummer
121179610
Hersteller Artikelnummer
341-04010
Hersteller Typ
EPS-400-4/1-PO-X-BK (300)
Hersteller Artikel Nr.:
341-04010
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
4:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Länge:
300 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 125 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.008 kg


