HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 4:1 (4/1 mm), PO-X, schwarz, 1,2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 318-40400
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026224978
Sonepar Artikelnummer
121179459
Hersteller Artikelnummer
318-40400
Hersteller Typ
TA42-4/1-PO-X-BK (250)
Hersteller Artikel Nr.:
318-40400
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
4:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 125 °C
Transparent:
Nein
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.009 kg


