HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 4:1 (4,75/1,27 mm), transparent, 50 Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 339-00340
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.75 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026312699
Sonepar Artikelnummer
121179602
Hersteller Artikelnummer
339-00340
Hersteller Typ
TFE4-3/16-PTFE-CL (50)
Hersteller Artikel Nr.:
339-00340
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.75 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.27 mm
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Schrumpfrate:
4:1
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.3 mm
Betriebstemperatur:
-65 .. 260 °C
Transparent:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.004 kg


