HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 4:1 (52/13 mm), mit Innenkleber, ölresistent, schwarz, 1,2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 301-10026
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 52 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026492490
Sonepar Artikelnummer
121179283
Hersteller Artikelnummer
301-10026
Hersteller Typ
SA47-LA-52.0/13.0-PO-X-BK/CL (1.2)
Hersteller Artikel Nr.:
301-10026
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
52 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
13 mm
Farbe:
mehrfarbig
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
4:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
3 mm
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.129 kg


