HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 4:1 (8/2 mm), mit Innenkleber, schwarz, 150m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 341-08020
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026149936
Sonepar Artikelnummer
121179611
Hersteller Artikelnummer
341-08020
Hersteller Typ
EPS-400-8/2-PO-X-BK (150)
Hersteller Artikel Nr.:
341-08020
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
4:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Länge:
150 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 125 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.015 kg


