HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 4:1 (8/2 mm), PO-X, schwarz, 1,2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 318-40800
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
125 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026224985
Sonepar Artikelnummer
121179460
Hersteller Artikelnummer
318-40800
Hersteller Typ
TA42-8/2-PO-X-BK (125)
Hersteller Artikel Nr.:
318-40800
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
4:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
1.2 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 125 °C
Transparent:
Nein
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.019 kg


