HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 6:1 (33/5,5mm), mit Innenkleber, schwarz, 1,22 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321-30100
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 33 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 5.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026322896
Sonepar Artikelnummer
120328562
Hersteller Artikelnummer
321-30100
Hersteller Typ
HA67-33.0/5.5-PO-X-BK (3)
Hersteller Artikel Nr.:
321-30100
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
33 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
5.5 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
6:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
3.4 mm
Länge:
1.22 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 110 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.570 kg


