HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 6:1 (88,9/17,1 mm), mit Innenkleber, schwarz, 1,22 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321-30500
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 88.9 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 17.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026322933
Sonepar Artikelnummer
121179484
Hersteller Artikelnummer
321-30500
Hersteller Typ
HA67-88.9/17.1-PO-X-BK (2)
Hersteller Artikel Nr.:
321-30500
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
88.9 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
17.1 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
6:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
4.8 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 110 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.455 kg


