HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch-Set 3:1, dünnwandig, diverse Farben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 380-03005
Schrumpfrate - 3:1
Mit Innenkleber - Nein
Mit Werkzeug - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4031026325804
Sonepar Artikelnummer
120328415
Hersteller Artikelnummer
380-03005
Hersteller Typ
SHRINKIT 321 BASIC-PO-X-MIX
Hersteller Artikel Nr.:
380-03005
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
Nein
Mit Werkzeug:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.280 kg
Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend, 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck, Sehr gute Brandschutzeigenschaften, Schrumpfschlauchset im praktischen Koffer, Enthält 5 Größen - von 3 mm bis 18 mm Innendurchmesser, Insgesamt 177 Schrumpfschlauchabschnitte, Das ShrinkKit 321 Universal Basic ist ein hochwertiges Schrumpfschlauch-Sortiment mit einer Vielzahl von Schrumpfschlauch-Abschnitten und deckt durch seine Vielfalt einen breiten Anwendungsbereich ab.


