HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch-Set 4:1 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 905-50026
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Farbe - farblos
Werkstoff - Polyolefine (PO-X)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026558899
Sonepar Artikelnummer
121181400
Hersteller Artikelnummer
905-50026
Hersteller Typ
MA47 Kit-PO-X-CL (8)
Hersteller Artikel Nr.:
905-50026
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
4:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Betriebstemperatur:
-55 .. 110 °C
Transparent:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.115 kg


