HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauchset 3:1 Basic mit Innenkleber schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 380-03004
Schrumpfrate - 3:1
Mit Innenkleber - Ja
Mit Werkzeug - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026300283
Sonepar Artikelnummer
120328518
Hersteller Artikelnummer
380-03004
Hersteller Typ
SHRINKIT 321-A BASIC-PO-X-BK/CL
Hersteller Artikel Nr.:
380-03004
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
Ja
Mit Werkzeug:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.430 kg
Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend, 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck, Sehr gute Brandschutzeigenschaften, Schrumpfschlauchset im praktischen Koffer, Enthält 3 Größen - von 3 mm bis 12 mm Innendurchmesser, Insgesamt 130 Schrumpfschlauchabschnitte, Mit ShrinKit 321 setzt HellermannTyton einen neuen Schrumpfschlauch-Standard: Alle ShrinKit 321-Schläuche decken mit der optimalen Schrumpfrate von 3:1 einen breiten Anwendungsbereich ab.


