HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauchset 3:1 mit Innenkleber schwarz und transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 380-03003
Schrumpfrate - 3:1
Mit Innenkleber - Ja
Mit Werkzeug - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026270715
Sonepar Artikelnummer
120328517
Hersteller Artikelnummer
380-03003
Hersteller Typ
SHRINKIT 321-A-PO-X-BK/CL
Hersteller Artikel Nr.:
380-03003
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
Ja
Mit Werkzeug:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.100 kg
Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend, 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck, Sehr gute Brandschutzeigenschaften, Schrumpfschlauchset im praktischen Koffer, Enthält 4 Größen - von 3 mm bis 24 mm Innendurchmesser, Insgesamt 385 Schrumpfschlauchabschnitte, Das ShrinkKit 321 A ist ein hochwertiges Schrumpfschlauch-Sortiment mit einer Vielzahl von Schrumpfschlauch-Abschnitten und deckt durch seine Vielfalt einen breiten Anwendungsbereich ab.


