Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauchset 3:1 Universal verschiedene Farben

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 380-03002

  • Schrumpfrate - 3:1

  • Mit Innenkleber - Nein

  • Mit Werkzeug - Nein

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026270708

Sonepar Artikelnummer

120281023

Hersteller Artikelnummer

380-03002

Hersteller Typ

SHRINKIT 321 UNIVERSAL-PO-X-MIX

Hersteller Artikel Nr.:

380-03002

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

Nein

Mit Werkzeug:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

1.100 kg

Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend, 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck, Sehr gute Brandschutzeigenschaften, Schrumpfschlauchset im praktischen Koffer, Enthält 5 Größen - von 1,5 mm bis 24 mm Innendurchmesser, Insgesamt 975 Schrumpfschlauchabschnitte, Das ShrinkKit 321 Universal ist ein hochwertiges Schrumpfschlauch-Sortiment mit einer Vielzahl von Schrumpfschlauch-Abschnitten und deckt durch seine Vielfalt einen breiten Anwendungsbereich ab.