HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfteil bis 3:1 für Verzweigstellen 4- Fingerstück PO-X schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 404-03180
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 4-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 27 mm
Betriebstemperatur - -75 .. 150 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660635571
Sonepar Artikelnummer
121179731
Hersteller Artikelnummer
404-03180
Hersteller Typ
403-1-G-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
404-03180
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 4-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
27 mm
Betriebstemperatur:
-75 .. 150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
13 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
102 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
13 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
7 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.020 kg


