HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfteil bis 3:1 für Verzweigstellen T-Stück PO-X schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 412-01180
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 17.5 mm
Betriebstemperatur - -75 .. 150 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660635366
Sonepar Artikelnummer
121179766
Hersteller Artikelnummer
412-01180
Hersteller Typ
1201-1-G-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
412-01180
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
17.5 mm
Betriebstemperatur:
-75 .. 150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
9 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
47 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
17.5 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
9 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.010 kg


