HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfteil bis 3:1 für Verzweigstellen T-Stück PO-X schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 412-03008
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 13.2 mm
Betriebstemperatur - -75 .. 150 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660635762
Sonepar Artikelnummer
121179768
Hersteller Artikelnummer
412-03008
Hersteller Typ
1203-1-GW24-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
412-03008
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
13.2 mm
Betriebstemperatur:
-75 .. 150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
6 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
52 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
13.2 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
6 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.005 kg


