HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfteil bis 3:1 für Verzweigstellen T-Stück PO-X schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 412-06180
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 6.5 mm
Betriebstemperatur - -75 .. 150 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
999 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660635373
Sonepar Artikelnummer
121179772
Hersteller Artikelnummer
412-06180
Hersteller Typ
1206-1-G-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
412-06180
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
6.5 mm
Betriebstemperatur:
-75 .. 150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
3.5 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
30 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
6.5 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
3.5 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.002 kg


