HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfteil bis 3:1 für Verzweigstellen Y-Stück PO-X schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 413-11184
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 30.4 mm
Betriebstemperatur - -75 .. 150 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
999 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660635816
Sonepar Artikelnummer
121179782
Hersteller Artikelnummer
413-11184
Hersteller Typ
1311-1-GW24-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
413-11184
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
30.4 mm
Betriebstemperatur:
-75 .. 150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
15 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
82.6 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
30.4 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
15 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.020 kg


