HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfteil bis 3,5:1 für Verzweigstellen 3- Fingerstück PO-X schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 403-11180
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 3-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 55.5 mm
Betriebstemperatur - -75 .. 150 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660635557
Sonepar Artikelnummer
121179729
Hersteller Artikelnummer
403-11180
Hersteller Typ
311-1-G-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
403-11180
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
55.5 mm
Betriebstemperatur:
-75 .. 150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
25.5 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
192 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
27 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
12.5 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.010 kg


