HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfteil für D-Sub Steckverbinder schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 421-20002
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 72 mm
Betriebstemperatur - -75 .. 150 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660445958
Sonepar Artikelnummer
121179784
Hersteller Artikelnummer
421-20002
Hersteller Typ
2120-1-GMVW24-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
421-20002
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
72 mm
Betriebstemperatur:
-75 .. 150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
62.7 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
50 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
33 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
22.1 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.025 kg


