HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 2- Fingerstück schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 402-04180
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 39 mm
Betriebstemperatur - -75 .. 150 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660635502
Sonepar Artikelnummer
121179717
Hersteller Artikelnummer
402-04180
Hersteller Typ
204-1-G-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
402-04180
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
39 mm
Betriebstemperatur:
-75 .. 150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
18 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
27 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
12 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.040 kg


