HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 2- Fingerstück schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 402-06185
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 13 mm
Betriebstemperatur - -75 .. 150 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660444425
Sonepar Artikelnummer
121179721
Hersteller Artikelnummer
402-06185
Hersteller Typ
206-1-GWM250-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
402-06185
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
13 mm
Betriebstemperatur:
-75 .. 150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
6 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
41 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
7 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
3 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.004 kg


