HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 2- Fingerstück schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 402-13180
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 17.3 mm
Betriebstemperatur - -75 .. 150 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660446337
Sonepar Artikelnummer
121179722
Hersteller Artikelnummer
402-13180
Hersteller Typ
213-1-G-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
402-13180
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
17.3 mm
Betriebstemperatur:
-75 .. 150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
7.9 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
140 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
11.1 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
7.9 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.030 kg


