HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 3- Fingerstück schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 403-06180
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 3-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 13 mm
Betriebstemperatur - -75 .. 150 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660635526
Sonepar Artikelnummer
121179727
Hersteller Artikelnummer
403-06180
Hersteller Typ
306-1-G-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
403-06180
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
13 mm
Betriebstemperatur:
-75 .. 150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
6.5 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
46 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
6.5 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
3.5 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.002 kg


