HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 3- Fingerstück schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 403-10180
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 3-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 38.5 mm
Betriebstemperatur - -75 .. 150 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660635540
Sonepar Artikelnummer
121179728
Hersteller Artikelnummer
403-10180
Hersteller Typ
310-1-G-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
403-10180
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
38.5 mm
Betriebstemperatur:
-75 .. 150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
19 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
135 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
19 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
10 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.040 kg


