HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 4- Fingerstück schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 404-11180
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 4-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 19 mm
Betriebstemperatur - -75 .. 150 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660635564
Sonepar Artikelnummer
121179733
Hersteller Artikelnummer
404-11180
Hersteller Typ
411-1-G-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
404-11180
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 4-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
19 mm
Betriebstemperatur:
-75 .. 150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
10 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
9.5 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
5.5 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.010 kg


