HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfteil für Verzweigstellen T-Stück schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 412-04180
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 13 mm
Betriebstemperatur - -75 .. 150 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660635403
Sonepar Artikelnummer
121179770
Hersteller Artikelnummer
412-04180
Hersteller Typ
1204-1-G-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
412-04180
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
13 mm
Betriebstemperatur:
-75 .. 150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
7.5 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
56 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
6.5 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
4 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.010 kg


