Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Warnung vor elektrischer Spannung 400 mm gelb mit schwarzem Aufdruck

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 597-66232

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Werkstoffgüte - Vinyl

  • Halogenfrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026509051

Sonepar Artikelnummer

121181243

Hersteller Artikelnummer

597-66232

Hersteller Typ

WS6-A1-150-YE (5)

Hersteller Artikel Nr.:

597-66232

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Werkstoffgüte:

Vinyl

Halogenfrei:

Nein

Stärke:

0.08 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.021 kg

Warnzeichen aus flexibler Vinylfolie. Gute Haftung auf nahezu allen Untergründen. Zur Gewährleistung hoher Sicherheit. Gute Lesbarkeit selbst aus größerer Entfernung. Lieferung ab einer Seitenlänge von 12,5 mm bis zu 400 mm. Die Etiketten eignen sich für die vorgeschriebene Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, beispielsweise an elektrischen Betriebsmitteln, Geräten oder Arbeits- und Lagerbereichen.