HELLERMANNTYTON - Wellrohrhalter 11x11 mm, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-00783
Befestigungsart - Lamellenfuß
Anschlussart/-bauteil - Loch
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026325897
Sonepar Artikelnummer
121177346
Hersteller Artikelnummer
151-00783
Hersteller Typ
CTCFT6-PA66HIRHS-BK (5000)
Hersteller Artikel Nr.:
151-00783
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Anschlussart/-bauteil:
Loch
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
11 mm
Scharnierend:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


