Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

HELLERMANNTYTON - Wellrohrhalter

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151-01038

  • Befestigungsart - Lamellenfuß

  • Anschlussart/-bauteil - Loch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026492261

Sonepar Artikelnummer

121177361

Hersteller Artikelnummer

151-01038

Hersteller Typ

CNCTC8FT6.5LG-PA66HIRHS-BK (500)

Hersteller Artikel Nr.:

151-01038

Befestigungsart:

Lamellenfuß

Anschlussart/-bauteil:

Loch

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Scharnierend:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

CTC-Wellrohrhalter für unterschiedliche Nennmaße. Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzigen Lamellen-Fußteil. Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde. Sichere Führung des Rohres durch simples Einklicken. Axiales Verschieben wird durch Profil im Wellrohrhalter verhindert. Diese Halter werden z. B. in der Automobilindustrie, Kabelkonfektion und Elektroindustrie verwendet, insbesondere dort, wo Wellrohre zeitsparend und sicher befestigt werden sollen.