Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Wellrohrhalter 21,4x8 mm, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151-00018

  • Befestigungsart - Lamellenfuß

  • Anschlussart/-bauteil - Loch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026250168

Sonepar Artikelnummer

121177314

Hersteller Artikelnummer

151-00018

Hersteller Typ

CTC10FT6LG-PA66HIRHS-BK (500)

Hersteller Artikel Nr.:

151-00018

Befestigungsart:

Lamellenfuß

Anschlussart/-bauteil:

Loch

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Scharnierend:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

CTC-Wellrohrhalter für unterschiedliche Nennmaße. Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzigen Lamellen-Fußteil. Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde. Sichere Führung des Rohres durch simples Einklicken. Axiales Verschieben wird durch Profil im Wellrohrhalter verhindert. Diese Halter werden z. B. in der Automobilindustrie, Kabelkonfektion und Elektroindustrie verwendet, insbesondere dort, wo Wellrohre zeitsparend und sicher befestigt werden sollen.