Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Wellrohrhalter 28,6x11 mm, Schweißbolzenaufnahme, hitzestabil, schlagzäh, schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151-00700

  • Befestigungsart - Schweißbolzenaufnahme

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026231730

Sonepar Artikelnummer

121177340

Hersteller Artikelnummer

151-00700

Hersteller Typ

CTC4.5SBS6-PA66HIRHS-BK (500)

Hersteller Artikel Nr.:

151-00700

Befestigungsart:

Schweißbolzenaufnahme

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Befestigungselemente für Wellrohre für Nennweiten von 4,5-17 mm. Für M6 Schweißbolzen. Soft-Push-Mechanik für einfache, werkzeugfreie Montage. Sichere Führung des Rohres durch simples Einklicken. Axiales Verschieben wird durch Profil im Wellrohrhalter verhindert. Befestigungselement kann durch Abschrauben vom Schweißbolzen demontiert werden. Diese Halter werden z. B. in der Automobilindustrie, Kabelkonfektion und Elektroindustrie verwendet. Sie haben sich aufgrund der einfachen und zeitsparenden Montage überall dort durchgesetzt, wo Wellschläuche und Wellrohre sicher und schnell befestigt werden müssen.