Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

HELLERMANNTYTON - Wellrohrhalter 35,3x11 mm, Schweißbolzenaufnahme, hitzestabil, schlagzäh, schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151-00702

  • Befestigungsart - Schweißbolzenaufnahme

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026231747

Sonepar Artikelnummer

121177341

Hersteller Artikelnummer

151-00702

Hersteller Typ

CTC10SBS6-PA66HIRHS-BK (500)

Hersteller Artikel Nr.:

151-00702

Befestigungsart:

Schweißbolzenaufnahme

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Befestigungselemente für Wellrohre für Nennweiten von 4,5-17 mm. Für M6 Schweißbolzen. Soft-Push-Mechanik für einfache, werkzeugfreie Montage. Sichere Führung des Rohres durch simples Einklicken. Axiales Verschieben wird durch Profil im Wellrohrhalter verhindert. Befestigungselement kann durch Abschrauben vom Schweißbolzen demontiert werden. Diese Halter werden z. B. in der Automobilindustrie, Kabelkonfektion und Elektroindustrie verwendet. Sie haben sich aufgrund der einfachen und zeitsparenden Montage überall dort durchgesetzt, wo Wellschläuche und Wellrohre sicher und schnell befestigt werden müssen.