Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Wellrohrhalter schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151-00010

  • Befestigungsart - Schweißbolzenaufnahme

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026240657

Sonepar Artikelnummer

121177312

Hersteller Artikelnummer

151-00010

Hersteller Typ

CTC17SBS6-PA66HIRHS-BK (500)

Hersteller Artikel Nr.:

151-00010

Befestigungsart:

Schweißbolzenaufnahme

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.003 kg

Befestigungselemente für Wellrohre für Nennweiten von 4,5-17 mm. Für M6 Schweißbolzen. Soft-Push-Mechanik für einfache, werkzeugfreie Montage. Sichere Führung des Rohres durch simples Einklicken. Axiales Verschieben wird durch Profil im Wellrohrhalter verhindert. Befestigungselement kann durch Abschrauben vom Schweißbolzen demontiert werden. Diese Halter werden z. B. in der Automobilindustrie, Kabelkonfektion und Elektroindustrie verwendet. Sie haben sich aufgrund der einfachen und zeitsparenden Montage überall dort durchgesetzt, wo Wellschläuche und Wellrohre sicher und schnell befestigt werden müssen.