HELLERMANNTYTON - Wellschlauchverschraubung grau, PG16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167-00513
Nenndurchmesser - 21 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026277325
Sonepar Artikelnummer
121178758
Hersteller Artikelnummer
167-00513
Hersteller Typ
FG21-PG16-PP-GY (10)
Hersteller Artikel Nr.:
167-00513
Nenndurchmesser:
21 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Ja
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Gewindelänge:
10 mm
Einteilig:
Ja
Mit integriertem Halter:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
19 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
32.8 mm
Gesamtlänge:
49.5 mm
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-35 .. 80 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg


