HELLERMANNTYTON - Wellschlauchverschraubung grau, PG21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167-00514
Nenndurchmesser - 27 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026277332
Sonepar Artikelnummer
121178759
Hersteller Artikelnummer
167-00514
Hersteller Typ
FG27-PG21-PP-GY (10)
Hersteller Artikel Nr.:
167-00514
Nenndurchmesser:
27 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Ja
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Gewindelänge:
11 mm
Einteilig:
Ja
Mit integriertem Halter:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
28 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
39.3 mm
Gesamtlänge:
52 mm
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-35 .. 80 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.016 kg


