HELLERMANNTYTON - Wellschlauchverschraubung metrisch grau, M50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167-00536
Nenndurchmesser - 45 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026277516
Sonepar Artikelnummer
121178776
Hersteller Artikelnummer
167-00536
Hersteller Typ
FG45-M50-PP-GY (10)
Hersteller Artikel Nr.:
167-00536
Nenndurchmesser:
45 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Ja
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindelänge:
13 mm
Einteilig:
Ja
Mit integriertem Halter:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
36 mm
Gesamtlänge:
58 mm
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-35 .. 80 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.038 kg


