HELLERMANNTYTON - Wellschutzschlauch grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167-00213
Nenndurchmesser - 19 mm
Außendurchmesser - 19 mm
Innendurchmesser - 15 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026280691
Sonepar Artikelnummer
121178754
Hersteller Artikelnummer
167-00213
Hersteller Typ
FG19-PVC/ST-GY (10)
Hersteller Artikel Nr.:
167-00213
Nenndurchmesser:
19 mm
Außendurchmesser:
19 mm
Innendurchmesser:
15 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
19 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff der Wendel:
PVC-ummantelter Federstahl
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20 .. 70 °C
Innen glatt:
Nein
Außen glatt:
Nein
Flexibilität:
hochflexibel
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173900
Gewicht:
0.124 kg


