HELLERMANNTYTON - Werkzeug für Kabelbündelschlauch 8mm blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 161-60001
Nenndurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Halogenfrei - Ja
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660178313
Sonepar Artikelnummer
121177852
Hersteller Artikelnummer
161-60001
Hersteller Typ
HAT8-PA66-BU (10)
Hersteller Artikel Nr.:
161-60001
Nenndurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
blau
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
Bündelt Kabel schnell und mühelos. Gleitet sanft und sicher durch den Schlauch. Erleichtert das Einlegen der Kabel. Die HAT Aufziehwerkzeuge werden zusammen mit den Helawrap HWPP, HWPAV0 und HWPPMC Kabelbündelschläuchen benutzt. Sie bündeln die Kabel schnell und gleiten sanft und sicher durch den Schlauch. Zu jeder Schlauchgröße wird das passende Aufziehwerkzeug mitgeliefert.


