HELLERMANNTYTON - Werkzeug Kabelbündelschlauch 30mm blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 161-60005
Nenndurchmesser - 30 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Halogenfrei - Ja
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660178351
Sonepar Artikelnummer
121177856
Hersteller Artikelnummer
161-60005
Hersteller Typ
HAT30-PA66-BU (10)
Hersteller Artikel Nr.:
161-60005
Nenndurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
blau
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.035 kg
Bündelt Kabel schnell und mühelos. Gleitet sanft und sicher durch den Schlauch. Erleichtert das Einlegen der Kabel. Die HAT Aufziehwerkzeuge werden zusammen mit den Helawrap HWPP, HWPAV0 und HWPPMC Kabelbündelschläuchen benutzt. Sie bündeln die Kabel schnell und gleiten sanft und sicher durch den Schlauch. Zu jeder Schlauchgröße wird das passende Aufziehwerkzeug mitgeliefert.


