HELLERMANNTYTON - WIC Kennzeichnungsclip WIC1 PA66 Aufdruck L1,L2,L3,N,ERDE gelb Pack=200 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 561-01303
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 2 .. 2.8 mm
Länge - 3 mm
Breite - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026448541
Sonepar Artikelnummer
121154462
Hersteller Artikelnummer
561-01303
Hersteller Typ
WIC1-L1,L2,L3,N,EARTH-PA66-YE (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
561-01303
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
2 .. 2.8 mm
Länge:
3 mm
Breite:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
rasten
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


