HELLERMANNTYTON - WIC Kennzeichnungsclip Zubehörteil WICA-AC10-25 Schwarz Pack = 100 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 561-06001
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 5.5 .. 9.5 mm
Länge - 25.8 mm
Breite - 13.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026568324
Sonepar Artikelnummer
121180851
Hersteller Artikelnummer
561-06001
Hersteller Typ
WICA-AC10-25-PA66HIRHS-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
561-06001
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
5.5 .. 9.5 mm
Länge:
25.8 mm
Breite:
13.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
rasten
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


