HELLERMANNTYTON - WIC Kennzeichnungsclip Zubehörteil WICA-ACT Schwarz PAK = 100 ST - Inhalt = Kabelbindern und Trägern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 561-06000
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 3 .. 38 mm
Länge - 26.7 mm
Breite - 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026542805
Sonepar Artikelnummer
121180850
Hersteller Artikelnummer
561-06000
Hersteller Typ
WICA-ACT-BK-PA66HIRHS-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
561-06000
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
3 .. 38 mm
Länge:
26.7 mm
Breite:
7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
rasten
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.130 kg


