Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Wickelclip schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151-00016

  • Befestigungsart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026241241

Sonepar Artikelnummer

121177313

Hersteller Artikelnummer

151-00016

Hersteller Typ

BC30-PA66HIRHS-BK (1000)

Hersteller Artikel Nr.:

151-00016

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Einfache Montage, werkzeugfrei. Definierter Abstand zum Befestigungsloch. Diese Kabelschellen sind besonders in der Automobilindustrie beliebt, da sich Kabelbäume in verschiedenen Bereichen des Fahrzeugs einfach verlegen lassen. Durch ihre flache und leichte Bauweise sind sie eine optimale Lösung bei beengten Platzverhältnissen.